CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの クッキング&テーブルウェア
シェラカップ320mL用リッド&カップ2セット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
注文コード
28751119
品番
UH-3034
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
シェラカップにカップを2個セットでき、ソロキャンプなどに最適。
シェラカップケースを使用すると、調理器もスマートに収納できます。
セット内容
リッド×1個、カップ×2個
材質
リッド:ABS樹脂、カップ:PET
容量(mL)
230
質量(g)
130
製品サイズ(mm)
リッド:外径128×厚さ13、カップ:外径103×高さ39