ストレッチマスク FV-R

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10箱) 注文コード28751460 品番FV-R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥24,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

極細繊維フィルターの高性能化により補修性能を向上
通気性を維持。
新開発の極細繊維フィルター+プレフィルターの使用で変わらぬ安心感
JIS T 9001 一般用のマスク規格に適合
ノーズブリッジを使用することで、顔にぴったりとフィットし粉じんの侵入を防ぎます。
口元に空間を作ることができ、顔への圧迫・息苦しさを軽減します。
ソフトなゴムが、耳への負担を軽減します。

用途微細粉塵用 材質ノーズブリッジ:ポリエチレン、スペースキーパー:ポリウレタン 形状プリーツ形 材質(本体)ポリプロピレン、レーヨン、ポリエステル、ポリエチレン 入数(枚)30(1箱あたり) 番号G42207027(一般用マスク 規格適合) 構造4層 JIS規格JIS T 9001 対象粉じん 材質(耳紐)ポリエステル、ポリウレタン ひもタイプ耳かけ
注意
※このマスクは国家検定マスクではありませんので法令で指定された場所や有害粉塵、有毒ガスの発生する作業での使用はできません。
※これらの場所・作業では必ず適切な区分の国家検定マスクを選択しご使用ください。
※このマスクは感染予防用マスクではありません。
※万一、肌にかゆみ・カブレ等の症状があらわれた場合は、直ちにご使用を中止し医師にご相談ください。
※本品は使いきり製品です。洗濯等による再使用はおやめください。
※火気のそばでのご使用はおやめください。
※マスクの臭いにより気分が悪くなった場合はご使用おやめください。
※臭いが強いもののそばで保管しないでください。 臭い移りする可能性があります。
※幼児の手の届かない所に保管してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28751444
2025-05-29
用途:
医療従事
まるま商会 様 (サービス業)

少し高価ですが、呼吸もしやすいし、フィルタもしっかり役目を果たしてくれているように思います。耳ゴムが痛くなるときがあるので、平ゴムにしてくれればもっといいかな

2025-03-20
用途:
外出用
製造業

女性で顔が大きめですが、締めつけ感がなく着け心地が良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする