曜日別特売
37464 DP-002 ストレッチスリムフィットインナープロテクター DAYTONA(デイトナ) 28751645

37464 DP-002 ストレッチスリムフィットインナープロテクター DAYTONA(デイトナ) 28751645
37464 DP-002 ストレッチスリムフィットインナープロテクター DAYTONA(デイトナ) 28751645
37464 DP-002 ストレッチスリムフィットインナープロテクター DAYTONA(デイトナ) 28751645
37464 DP-002 ストレッチスリムフィットインナープロテクター DAYTONA(デイトナ) 28751645
37464 DP-002 ストレッチスリムフィットインナープロテクター DAYTONA(デイトナ) 28751645
37464 DP-002 ストレッチスリムフィットインナープロテクター DAYTONA(デイトナ) 28751645
37464 DP-002 ストレッチスリムフィットインナープロテクター DAYTONA(デイトナ) 28751645
37464 DP-002 ストレッチスリムフィットインナープロテクター DAYTONA(デイトナ) 28751645
37464 DP-002 ストレッチスリムフィットインナープロテクター DAYTONA(デイトナ) 28751645

DP-002 ストレッチスリムフィットインナープロテクター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズM
内容量1着注文コード28751645品番37464
参考基準価格(税別)¥19,800販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

通気性と速乾性に優れるメッシュ生地を全面に使用した、着心重視のインナープロテクターウエア。
夏でも涼しく着れるメッシュ生地を採用していますが、インナーとして使うことでオールシーズン使用可能。
胸、肩、ひじ、背中には、CE規格をクリアした安全性と体にフィットする装着感の良いプロテクターが付属。
プロテクターはシート状でフレキシブルに追従する新型SAS-TEC「トリプルフレックスシート」を採用。
プロテクターの目立ちにくさと、つけていることを忘れるほどの動きやすさを実現。
シルエットはタイト目なスリムフィット形状。

材質(本体)メッシュ生地:ポリエステル85%、ポリエチレン15%、(裏地)ストレッチ生地:ポリエステル88.3%、ポリエチレン11.7%ブラックサイズM胸囲(cm)88~96身長(cm)165~175ウエスト(cm)75~90プロテクターSAS-TEC製トリプルフレックス:胸(CEレベル1)、肩(CEレベル1)、ひじ(CEレベル1)、背中(CEレベル1)
注意
※身長目安は体型によりあてはまらない場合があります。その他表示は製品寸法です。ヌードサイズ(目安サイズ)ではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プロテクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする