アウトドアベスト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 28751679 品番 36061
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

キャンプからタウンユースまで幅広く使えるアウトドアベスト。
キャンプをしたいライダーのために、胸部と背中プロテクターが装備できるポケット付き。
プロテクターをつけたまま街中を歩けるように、プロテクターの装着感を抑えました。
大型・小型のポケットを多数装備しているため、スマホからキャンプグッズまで手ぶらで持ち運びできます。
ショルダーベルトによる高さ調整で、ピッタリサイズからラフな着こなしまでシーンに合わせて調整可能。

適合【プロテクター】胸部(品番:94856)、背中(品番:92824) 材質(表生地)コットン100%、(裏地)メッシュ部:ナイロン82%/ポリウレタン18%、(他裏地)ポリエステル100% カーキ サイズM
注意
※プロテクターは付属しません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プロテクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする