六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(2000本) ねじの呼びM3 注文コード28752205 品番M3×4
販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800
この商品はねじの呼び・内容量など500種類から選べます 他の種類を見る

一般的な六角ボルトです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
小箱単位での販売です。

用途あらゆる締結に使用。 種別全ねじ 材質ステンレスSUS304 長さ(mm)4 ねじピッチ(mm)0.5 頭部形状六角 ねじの呼びM3 六角軸二面幅(mm)5.5 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※用途以外に使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28754007
2024-02-19
用途:
NTTマンホール内で、設備固定用として
株式会社グランドクリエイト 様 (建設業・工事業)

市販品でL=65mmが無く、また多量購入出なかったので助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする