大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2000本)
ねじの呼び
M3
注文コード
28752248
品番
M3×10
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
500
種類から選べます
他の種類を見る
一般的な六角ボルトです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
小箱単位での販売です。
用途
あらゆる締結に使用。
種別
全ねじ
材質
ステンレスSUS304
長さ(mm)
10
ねじピッチ(mm)
0.5
頭部形状
六角
ねじの呼び
M3
六角軸二面幅(mm)
5.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※用途以外に使用しないでください。