M8×22 六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱 大阪魂 28753438

六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量
1箱(200本)
ねじの呼び
M8
注文コード
28753438
品番
M8×22
販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
¥4,998

一般的な六角ボルトです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
小箱単位での販売です。

用途
あらゆる締結に使用。
長さ(mm)
22
ねじピッチ(mm)
1.25
ねじの呼び
M8
六角軸二面幅(mm)
13
種別
全ねじ
材質
ステンレスSUS304
頭部形状
六角
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※用途以外に使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28754007
2024-02-19
用途: NTTマンホール内で、設備固定用として
株式会社グランドクリエイト 様(建設業・工事業)

市販品でL=65mmが無く、また多量購入出なかったので助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする