六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り

(16件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50本) ねじの呼びM3 注文コード28757209 品番M3×5
販売価格(税込) ¥1,044
販売価格(税別)
949
この商品はねじの呼び・内容量など401種類から選べます 他の種類を見る

一般的な六角ボルトです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
購入しやすい入数になっています。

用途あらゆる締結に使用。 種別全ねじ 材質ステンレスSUS304 長さ(mm)5 ねじピッチ(mm)0.5 頭部形状六角 ねじの呼びM3 六角軸二面幅(mm)5.5 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※用途以外に使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-09
用途:
取付作業
製造業

長いボルトが欲しくて購入しました。20本セットでちょうど良かったです。

対象商品:
28757480
2025-10-10
用途:
L型ステーにエアコン配管パイプの化粧カバーの取り付け固定。
サービス業

ネジ山もしっかりした精度でスムーズにナットで締め付けができました。

2025-05-30
用途:
機械の修理
農・林・水産業

さびないので、肥料散布機の修理に使える。太さの割には安い。

1人が参考にしています
2025-05-24
用途:
仕事用
株式会社田島製作所 様

金属を止める為のボルトとして使用しています。大阪魂ブランドですが他社と変わりなく使用できていて満足しています。

対象商品:
28758024
2024-08-31
用途:
自動車メンテナンス
有限会社魚利 様

ホームセンターでも買えますが近年価格が高騰しています
サイズも豊富で大変便利です

対象商品:
28758399
2024-08-21
用途:
木工組立式什器の部品として使用

コスト&クオリティが優れていると感じる大阪魂ブランドを毎回選んでいます。今のところ裏切られたことはないので、安心感があります。

対象商品:
28757690
2024-06-25
用途:
自動車整備
本田あつし事務所 様 (不動産業)

ボルトは大阪魂を中心に購入しています。品質問題なし。種類豊富で助かります。

対象商品:
28758460
2024-06-29
用途:
パネルのジョイント用
卸売・小売業

大阪魂さんの商品は以前から利用させて頂いています。規格サイズが幅広く網羅されていて助かります。商品到着も早いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする