一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
舐めることなく使い勝手がいい、スタンダードのネジです。エンジンルーム内の錆びたスチールネジはこれに交換します。
車両整備に使いますが、一般的にM5サイズのボルトはHCなどでも扱いが少なく、御社で他の買い物と一緒に買うと便利です。
車両架装完成後に装着して使用しますので防錆/見栄えには抜群です。
既存のネジが折れたため交換した。問題なく交換できた。
小さなねじの六角ボルトはホームセンターては取り扱いのない店が多く、また少量でよかったので助かりました。しかもステンレスなので錆びないのでいいです。
品質もそこそこで納期が早かったので助かりました。数量が少なく少し割高になりました。
ありそうでなかなか見つからなかったので、モノタロウで取り扱いがあり助かりました。
必要なサイズが必要な数量で購入できたので無駄がなく良かった。