アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの バス用品
アイリスオーヤマの バスタオル・フェイスタオル
フェイスタオル2枚セット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2枚)
注文コード
28764534
品番
FT-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
安心・安全・高品質の今治タオルブランド認定のタオルです。軽量でかさばらない汎用性の高いタオルです。手や顔を拭くのに最適です。持ち運びもらくらくできます。
種別
フェイスタオル
色
アイボリー
質量(g)
73
混率(%)
綿100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
340×800
目付(g/m
2
)
268
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。