アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの バス用品
アイリスオーヤマの バスタオル・フェイスタオル
ビッグフェイスタオル2枚セット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(2枚)
注文コード
28764586
品番
BFT-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
安心・安全・高品質の今治タオルブランド認定のタオルです。軽量でかさばらない汎用性の高いタオルです。バスタオルよりもかさばらず、使い勝手の良いサイズです。
種別
フェイスタオル
色
ホワイト
質量(g)
91
混率(%)
綿100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
340×1000
目付(g/m
2
)
268
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。