STMS-600W スタイル物干し 角型ダブルタイプ アイリスオーヤマ 28765426 STMS-600W スタイル物干し 角型ダブルタイプ アイリスオーヤマ 28765426

スタイル物干し 角型ダブルタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 28765426 品番 STMS-600W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

インテリアに馴染むシンプルな角型のスタイル物干しです。洗濯物を「干して」、乾いたら畳まず「そのまま着る」という方におすすめのデザインタイプです。物干しとしてもパイプハンガーとしても使用できます。ハンガー下のスペースは収納物やボックスなどが置け、空間を有効活用できます。床傷付き防止フェルトが付いています。お客様組み立てとなります。

材質パイプ・ハンガーパイプ:スチール(エポキシ樹脂塗装)、プラスチックパーツ:ナイロン樹脂 ブラック 質量(g)3350 耐荷重(kg)全体20kg、竿1本あたり10kg 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×450×1500 使用可能目安シャツ・衣類14枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする