STMS-800HH スタイル物干し 角型ハイタイプ アイリスオーヤマ 28765460 STMS-800HH スタイル物干し 角型ハイタイプ アイリスオーヤマ 28765460 STMS-800HH スタイル物干し 角型ハイタイプ アイリスオーヤマ 28765460 STMS-800HH スタイル物干し 角型ハイタイプ アイリスオーヤマ 28765460

スタイル物干し 角型ハイタイプ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード28765460 品番STMS-800HH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

インテリアに馴染むシンプルな角型のスタイル物干しハイタイプです。洗濯物を「干して」、乾いたら畳まず「そのまま着る」という方におすすめのデザインタイプです。物干しとしてもパイプハンガーとしても使用できます。長物衣類やタオル、バスタオル、小物、ピンチハンガーも干せます。床傷付き防止フェルトが付いています。お客様組み立てとなります。

材質パイプ・ハンガーパイプ:スチール(エポキシ樹脂塗装)、プラスチックパーツ:ナイロン樹脂 ホワイト 質量(g)3680 耐荷重(kg)全体20kg、竿1本あたり10kg、フック1kg 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×426×1800 使用可能目安シャツ・衣類20枚、バスタオル2枚、ピンチハンガーなど
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
北海道地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする