STMX-920 簡単組立スタイル物干し アイリスオーヤマ 28765514 STMX-920 簡単組立スタイル物干し アイリスオーヤマ 28765514 STMX-920 簡単組立スタイル物干し アイリスオーヤマ 28765514 STMX-920 簡単組立スタイル物干し アイリスオーヤマ 28765514 STMX-920 簡単組立スタイル物干し アイリスオーヤマ 28765514

簡単組立スタイル物干し

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 28765514 品番 STMX-920
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

簡単組み立て。
スタイリッシュなデザインでインテリアに馴染む室内物干しです。伸縮パイプを伸ばすことで、干せる量を増やせます。省スペースでもたくさん干すことができます。
ピンチハンガーや丈の長い衣類やバスタオル、ふとんも干すことができます。タオルハンガーは着脱可能で、干すものに応じてスペースを確保できます。
使用しないときは、折りたたんでコンパクトに収納できます。お客様組み立てとなります。工具不要で、簡単に組み立てができます。

材質パイプ・タオルハンガー:スチール(エポキシ樹脂塗装)、プラパーツ:ABS樹脂 ブラック 質量(g)2600 耐荷重(kg)全体12、上パイプ1本あたり3、伸縮パイプ1本あたり1、タオルハンガー1本あたり0.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)920〜1510×640×1275 収納時寸法(mm)920×70×1400 使用可能目安5人分、シャツ・衣類25枚、バスタオル5枚、タオル5枚、小物20枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする