BCSX-230 大容量ふとん干し アイリスオーヤマ 28765618 BCSX-230 大容量ふとん干し アイリスオーヤマ 28765618 BCSX-230 大容量ふとん干し アイリスオーヤマ 28765618 BCSX-230 大容量ふとん干し アイリスオーヤマ 28765618 BCSX-230 大容量ふとん干し アイリスオーヤマ 28765618

大容量ふとん干し

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード28765618 品番BCSX-230
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

簡単組み立て。
大量の洗濯物や最大6枚分の布団が干せる大容量タイプの布団干しです。洗濯物の量に合わせてパイプを伸縮させて使用できます。使用しない時は折りたたんで収納でき、ラクに持ち運べます。
ステンレス巻きスチールパイプを採用しているので、丈夫でサビに強く安心してお使いいただけます。工具不要で、組み立てが簡単です。

材質パイプ:ステンレス巻きスチールパイプ、成形品:ポリプロピレン グレー 質量(g)7500 耐荷重(kg)全体30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1350〜2250×1120×1090 収納時寸法(mm)1350×170×1210mm
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
北海道地方数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする