AW-940 AIR WALK AIR WALK(エアーウォーク) 28765740 AW-940 AIR WALK AIR WALK(エアーウォーク) 28765740 AW-940 AIR WALK AIR WALK(エアーウォーク) 28765740 AW-940 AIR WALK AIR WALK(エアーウォーク) 28765740

AIR WALK

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 28765740 品番 AW-940
参考基準価格(税別)¥4,480 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

脱ぎ履きしやすいゴムヒモタイプ。履き口ベルトでしっかりロック。横からの衝撃にも強い耐滑仕様のアウトソール

用途建築・土木作業・建設機械・重機運転・機械整備作業 形状ミドルカット オレンジ サイズ(cm)26 材質(ソール)EVA・合成ゴム 材質(甲被)合成皮革 機能耐滑 材質(先芯)合成樹脂 甲被タイプひも、マジックタイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28765758
2024-11-21
用途:
自宅での自動車整備とウォーキング

作業用、ウォーキング用に目立つ色にして良かった。
インナーソールがしっかりしていて、歩き易く
インナーソールを追加購入しなくても長時間の使用が出来る。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする