曜日別特売
KHMB フタのみ マンホールふた KHMB 500kg(T=2相当) ふたのみ 小島製作所 28765968

マンホールふた KHMB 500kg(T=2相当) ふたのみ

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1枚呼び寸法350注文コード28765968品番KHMB フタのみ
参考基準価格(税別)¥15,700販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

小島製作所 鋳鉄製マンホールふたです。
KOJIMASEISAKUSHOマークの改修に使用可能。

用途排水、土木、メンテナンス種別マンホールふた材質ねずみ鋳鉄呼び寸法350耐荷重T=2相当表面処理水溶性合成樹脂焼付塗装
注意
※本製品はふたのみとなります。
※品番は念のためご確認ください。
※事故防止のためふたは確実に閉めてください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28765968
2024-08-27
用途: 敷地内のマンホールの蓋を割られた
不動産業

重機を使った搬出作業時に業者に割られました。
だいぶ錆びついていたので仕方ないですが、
同じものがモノタロウさんにあって助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする