マンホールふた KHMB 500kg(T=2相当) ふたのみ

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 呼び寸法400 注文コード28765977 品番KHMB フタのみ
参考基準価格(税別)¥20,400 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は呼び寸法6種類から選べます 他の種類を見る

小島製作所 鋳鉄製マンホールふたです。
KOJIMASEISAKUSHOマークの改修に使用可能。

用途排水、土木、メンテナンス 種別マンホールふた 材質ねずみ鋳鉄 呼び寸法400 耐荷重T=2相当 表面処理水溶性合成樹脂焼付塗装
注意
※本製品はふたのみとなります。
※品番は念のためご確認ください。
※事故防止のためふたは確実に閉めてください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,700 / 税込 ¥1,870
北海道地方数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28765968
2024-08-27
用途:
敷地内のマンホールの蓋を割られた
不動産業

重機を使った搬出作業時に業者に割られました。
だいぶ錆びついていたので仕方ないですが、
同じものがモノタロウさんにあって助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする