小島製作所
小島製作所の グレーチング・排水設備商品
小島製作所の マンホール
マンホールふた KHMA 1500kg(T=6相当) ふたのみ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
呼び寸法
450
注文コード
28766047
品番
KHMA フタのみ
参考基準価格(税別)
¥34,000
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
小島製作所 鋳鉄製マンホールふたです。
KOJIMASEISAKUSHOマークの改修に使用可能。
用途
排水、土木、メンテナンス
種別
マンホールふた
材質
ねずみ鋳鉄
呼び寸法
450
耐荷重
T=6相当
表面処理
水溶性合成樹脂焼付塗装
注意
※本製品はふたのみとなります。
※品番は念のためご確認ください。
※事故防止のためふたは確実に閉めてください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500