TANAX(タナックス)[バイク用品]
TANAX(タナックス)[バイク用品]の 外装系
TANAX(タナックス)[バイク用品]の バイク用ミラー
TANAX(タナックス)[バイク用品]の バックミラー
リトラミラー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28766467
品番
AVA-104-10
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
コストパフォーマンスに優れたカスタマイズミラー
用途
バックミラー(左右共通)
種別
左右共通
材質
ABS樹脂+亜鉛ダイキャスト+スチール
色
ブラック
ねじ径(mm)
10 正ネジ(ネジ径変換アダプター付)
材質(鏡板)
シルバー鏡
注意
※作業を行う際は、水平な場所で車両を安定させ安全に作業を行ってください。
※製品取り付け後は定期的にガタや緩みが無いかチェックを行ってください。
※走行に支障のない適切な後方視界を得られる位置に調整してください。
※純正ミラーとは振動特性が異なりますので、振動の発生する速度域が変わる事があります。