DLC6006109P 耐酸・耐アルカリ化学防護手袋 ダイローブA960EX ダイヤゴム 28767334 DLC6006109P 耐酸・耐アルカリ化学防護手袋 ダイローブA960EX ダイヤゴム 28767334 DLC6006109P 耐酸・耐アルカリ化学防護手袋 ダイローブA960EX ダイヤゴム 28767334

耐酸・耐アルカリ化学防護手袋 ダイローブA960EX

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 28767334 品番 DLC6006109P
参考基準価格(税別)¥3,900 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

【JIS T 8116:2005適合品】
強酸・強アルカリに使用できる化学防護手袋になります。
CSM(クロロスルホン化ポリエチレン)を100%使用しております。
裏地なしで柔らかく、作業性良好です。
グリップ性能を発揮するテクスチャ加工を施しています。
<使用推奨薬品>
硫酸・硝酸・フッ酸・塩酸・水酸化ナトリウム・水酸化カリウム、王水、低濃度アンモニア水など

用途半導体製造、薬品製造、メッキ工業、ガラス工業、バッテリー製造、ソーダ工業、研究室での実験作業等。 種別化学防護手袋 材質CSM(クロロスルホン化ポリエチレン) 厚さ(mm)0.55 サイズL 規格JIS T 8116:2005適合品 入数(双)1 機能耐溶剤 全長(cm)40 中指長(cm)8.2 手の平幅(cm)11.5 RoHS指令(10物質対応)対応 耐溶剤性強酸・強アルカリ溶剤 耐透過性硫酸・硝酸・フッ酸・塩酸・水酸化ナトリウム・水酸化カリウム、酢酸、リン酸、クロム酸、過酸化水素水、王水、低濃度アンモニア水
注意
※本製品は有機溶剤・食品・医療にはご使用になれません。
※透過試験等の各種試験データや使用上の注意に関しましてはメーカーHP、お問い合わせにてご確認ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28767325
2024-09-10
用途:
金属部品表面化学処理作業に使用

基本的には「硝酸」や「過硫酸アンモニウム及びその水溶液」などを取扱う際に使用する目的で購入。
パーミエーション(浸透・透過性)評価をしたうえで選定したが、問題なく使用できている。
パーミエーションや素材の耐久性については対象薬剤に対する組み合わせ一覧を複数勘案し、
防護具メーカーの仕様を良く勘案したうえで選定が重要。
本来耐えられない基材であっても表面に特殊コーティングを施す等で体薬剤性を謳っているモノもあり、連続耐久時間や使用温度も重要な勘案条件となります。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶剤・酸、アルカリ用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする