グリーンライフ
グリーンライフの 物品棚/収納用品
グリーンライフの ストッカー
アルミベンチストッカー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1台
色
ミントグリーン
注文コード
28768138
品番
ABS-84P(MTG)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
軽量で耐久性に優れたベンチ型収納ボックス。
ガーデニング用品や灯油缶の収納も可能です。
収納物の盗難防止に南京錠を装着可能です。
用途
ベンチストッカー、ストッカー、物置、収納庫、屋外収納庫
材質
本体:アルミニウム(焼付塗装)、キャップ・アジャスター:ポリプロピレン
質量(kg)
約7.3
色
ミントグリーン
耐荷重(kg)
収納部/80、座面部/100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約84×45.5×48
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
有効:約76×40.5×41
取扱説明書:
(2.47MB)
注意
※屋外で使用の際は、収納部には雨や雪などで濡れても師匠の無いものを収納してください。
※座面を開閉する際は、手や指を挟まない様十分注意してください。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません