CEA-2212DLM LEDシーリングライト SeriesM 調色 アイリスオーヤマ 28768174 CEA-2212DLM LEDシーリングライト SeriesM 調色 アイリスオーヤマ 28768174 CEA-2212DLM LEDシーリングライト SeriesM 調色 アイリスオーヤマ 28768174 CEA-2212DLM LEDシーリングライト SeriesM 調色 アイリスオーヤマ 28768174 CEA-2212DLM LEDシーリングライト SeriesM 調色 アイリスオーヤマ 28768174

LEDシーリングライト SeriesM 調色

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 28768174 品番 CEA-2212DLM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

めりはりモード搭載で、「はじめ」「おわり」「おひる」の3つの時刻を設定することで、各時刻に合わせ、明かりを自動的にコントロールできます。
仕事や勉強にめりはりを付けたい時に最適なモードです。
Ra95高演色LEDで、食卓やひとの肌本来の色を鮮やかに表現します。
光を広げるシェード設計で天井も明るく照らすLEDシーリングライトです。
おやすみモード(10分・30分)は設定後徐々に暗くなり設定時間で消灯する機能で、おやすみ時の消し忘れ防止に役立ちます。
シーリングライトを複数使用する際は、隣接する器具を同じチャンネルにする事で、1つのリモコンで複数のライトを操作することができます。
ランプ寿命が約40000時間と長寿命です。
工事が不要で、今お使いのシーリングライトから付け替えが簡単にできます。

用途LEDシーリングライト SeriesM 調色 セット内容LEDシーリングライト本体:1台、リモコン:1台、リモコンホルダー:1個、取り付け用スペーサー(角:1個・丸:1個)、単4形アルカリ乾電池:2本、ねじ:2本、取扱説明書、保証書 質量(g)1900 消費電力(W)51 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×530×145 モード設定(おやすみモード)10分・30分 定格平均寿命(時間)40000 定格電圧 AC V100 光束(Lm)(器具)5499(最大点灯時) 光色電球色〜昼光色相当 調光方式(調光/調色/常夜灯)10/11/2段階 演色指数(Ra)95 適用畳数〜12畳

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする