先端可動式工業用内視鏡

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 28769039 品番 MES-70LK
参考基準価格(税別)¥152,000 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

目の届きにくい場所の点検や観察に

仕様(ケーブル皮膜)PVC セット内容本体、USBケーブルUSB2MES(MicroUSBTypeB)、USB-ACアダプターSAC-10W、MicroSDカード32GB、先端側視ミラーTIP70M-SM、先端金属カバーCV-MES70、先端側視ミラーケースCASE-TIP、カメラヘッドキャップCAP-MES70、クリーニングクロスCLT-MES、専用ハードケースHC-MES、専用ハードケース鍵HC-MES-KY、取扱説明書 寸法(mm)225×130×42 質量(g)382 使用温度範囲(℃)0〜+60 先端側視ミラー、(可動範囲)180° 電源内蔵Li-ion電池3.7V2000mAh ケーブル長(m)1 最小曲げ半径(mm)70 機能表示画面回転機能、ズーム機能(最大4倍)※×1.0×1.5×2.0×2.5×3.0×3.5×4.0 記録媒体MicroSDカード(最大32GBまで対応) 照明高輝度白色LED(光量調整可能) 焦点調整20〜80mm 解像度854×480ピクセル 保管温湿度範囲-20℃〜+60℃85%RH以下 防塵防水性能IP67相当(カメラケーブルからカメラヘッド)/IP54相当(本体部) ケーブルインターロック式 充電時間(時間)(バッテリー)2.5 撮像素子CMOSセンサー 画面サイズ5.0インチIPSカラー液晶 画素数90万画素 先端外径(Φmm)7.0(カメラ先端部)/7.0(側視ミラー装着時) 画角(レンズ)82° 使用湿度範囲(%RH)15〜85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする