FT-L 不織布 つなぎ YAMAZEN(山善) 28769660

不織布 つなぎ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズL
内容量1枚注文コード28769660品番FT-L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

作業中の汚れを防ぐ不織布作業着。
不織布製のバインディングは上下に開閉し、着脱が簡単。
ウエスト部分はウエストゴム仕様でウエストにフィット。
袖口と足首は体にぴったりフィット。

用途作業服、防護服、使い捨て、不織布、ウエストゴム、カバーオール、スクイーザー、Wファスナー。種別つなぎ材質不織布ポリプロピレンホワイトサイズL適応身長(cm)160~180適応胸囲(cm)85~100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする