ZA-083 高所用セーフティー コーコス信岡 28773537 ZA-083 高所用セーフティー コーコス信岡 28773537 ZA-083 高所用セーフティー コーコス信岡 28773537 ZA-083 高所用セーフティー コーコス信岡 28773537

高所用セーフティー

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 28773537 品番 ZA-083
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

高所の足場にも適したハイカットタイプのセーフティースニーカー鉄鋼製先芯入り。
足甲から脛までしっかりホールドするマジックタイプ。
足底ドライメッシュ裏地採用。
凹凸をできるだけ少なくしたフラットソール。
背面に反射素材を使用。
建築業、土木業、高所作業に適したハイカットタイプ。

用途作業 ワーク 軽作業 アウトドア スポーツ 形状ハイカット ホワイト サイズ(cm)25 標準質量(g/片足)475(26cm) 材質(先芯)鉄鋼 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプスニーカー
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご確認ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28773555
2024-09-25
用途:
機械メンテナンス
キタガワエンジニアリング 様 (サービス業)

こうしょさぎょうなどあるきまわってもらくにあるきまわれるのでたすかります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする