曜日別特売
ZA-083 高所用セーフティー コーコス信岡 28773564

 

ZA-083 高所用セーフティー コーコス信岡 28773564
ZA-083 高所用セーフティー コーコス信岡 28773564
ZA-083 高所用セーフティー コーコス信岡 28773564
ZA-083 高所用セーフティー コーコス信岡 28773564

高所用セーフティー

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズ(cm)26.5
内容量1足注文コード28773564品番ZA-083
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

高所の足場にも適したハイカットタイプのセーフティースニーカー鉄鋼製先芯入り。
足甲から脛までしっかりホールドするマジックタイプ。
足底ドライメッシュ裏地採用。
凹凸をできるだけ少なくしたフラットソール。
背面に反射素材を使用。
建築業、土木業、高所作業に適したハイカットタイプ。

用途作業 ワーク 軽作業 アウトドア スポーツ形状ハイカットホワイトサイズ(cm)26.5標準質量(g/片足)475(26cm)材質(先芯)鉄鋼甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28773555
2024-09-25
用途: 機械メンテナンス
キタガワエンジニアリングサービス業

こうしょさぎょうなどあるきまわってもらくにあるきまわれるのでたすかります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする