iPad10.9用フリーアングルレザーケース

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28773738 品番 BSIPD22109CLFBK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

自由な角度で立てられる
フラップ留め&ペンホールド
収納ポケット
オートスリープ対応
フラップ内側に起毛素材を採用
ケースを装着したまま操作可能

材質合成皮革・ポリカーボネート ブラック タイプ手帳型 対応機種10.9インチ iPad 第10世代(2022年発売モデル)※他の機種ではご使用にならないでください。 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約186×253×15(突起部含まず) 保証期間初期不良のみ 特性スタンド機能・ポケット付・ペンホルダー

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする