BUFFALO(バッファロー)
BUFFALO(バッファロー)の スマホ/タブレット関連アクセサリ
BUFFALO(バッファロー)の カバー・ケース・ポーチ
BUFFALO(バッファロー)の タブレットケース
iPad10.9用フリーアングルレザーケース
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28773747
品番
BSIPD22109CLFBL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
自由な角度で立てられる
フラップ留め&ペンホールド
収納ポケット
オートスリープ対応
フラップ内側に起毛素材を採用
ケースを装着したまま操作可能
材質
合成皮革・ポリカーボネート
色
ブルー
タイプ
手帳型
対応機種
10.9インチ iPad 第10世代(2022年発売モデル)※他の機種ではご使用にならないでください。
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約186×253×15(突起部含まず)
保証期間
初期不良のみ
特性
スタンド機能・ポケット付・ペンホルダー
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません