画像準備中

バリケード用トラ板

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 28773799 品番 A-002-07
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
用途A型バリケード用のトラ板 材質スチール 幅(mm)140 寸法(mm)140×1060 トラ柄のみ
関連資料:(0.02MB)
注意
※他社製のA型バリケードにはつかない可能性があります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリケード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする