日保
日保の カラーコーン・区画用品
日保の バリケード
日保の A型バリケード
バリケード用トラ板
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
28773817
品番
A-004-14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
用途
A型バリケード用のトラ板
材質
スチール
幅(mm)
140
寸法(mm)
140×1060
色
ウグイス無地
関連資料:
(0.01MB)
注意
※他社製のA型バリケードにはつかない可能性があります