日保
日保の カラーコーン・区画用品
日保の バリケード
日保の A型バリケード
バリシート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
オレンジ
注文コード
28773860
品番
U-001-03
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
この商品は
色・関連資料
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
柔らかい素材ですので通行人のけが防止になります
用途
A型バリケード用のターポリンシート
仕様
反射シート
材質
ターポリン
幅(mm)
290
寸法(mm)
290×900
色
オレンジ
関連資料:
(0.04MB)
注意
※他社製のA型バリケードにはつかない可能性があります