日保
日保の カラーコーン・区画用品
日保の バリケード
日保の A型バリケード
バリケード用表示板
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
文字内容
工事中につき車両通行止め
注文コード
28773896
品番
U-402
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
文字内容
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
用途
A型バリケード用の表示板
材質
PP
幅(mm)
200
寸法(mm)
200×900
文字内容
工事中につき車両通行止め
関連資料:
(0.01MB)
注意
※他社製のA型バリケードにはつかない可能性があります