日保
日保の カラーコーン・区画用品
日保の バリケード
日保の A型バリケード
A型バリケード ドブメッキ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
28774036
品番
A-007
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
丈夫なドブメッキ仕様
用途
簡易的な区画を作る際の使用
材質
スチール
幅(mm)
800
寸法(mm)
800×1200
質量(kg)
6.8
関連資料:
(0.04MB)