IKURATOOLS(育良精機)
IKURATOOLS(育良精機)の 電気溶接機
IKURATOOLS(育良精機)の 半自動溶接機
フルデジタル制御半自動溶接機
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式
注文コード
28774140
品番
ISK-SA400D-S
参考基準価格(税別)
¥680,000
販売価格(税込)
¥527,780
販売価格(税別)
¥
479,800
バスケットに入れる
インバーター制御による安定した出力と軽量化を実現した半自動溶接機です。
電気的ノイズから誤作動や故障から保護するEMS対策品です。
ガス半自動溶接・ノンガス半自動溶接・手棒溶接対応しています。
質量(kg)
本体:25/送給装置:10
入力容量
6.5kW
ワイヤー径(Φmm)
ガス半自動・ノンガス半自動 使用:0.8/0.9/1.0/1.2/1.6
定格入力電圧(V)
三相200
定格出力電流(A)
ガス半自動・ノンガス半自動:400/手棒溶接:350
定格使用率(%)
60
無負荷電圧(V)
79
溶接板厚(mm)
6.0〜25
外寸:W×L×H(mm)
325×630×550
入力容量(kVA)
13.8
注意
※5kgのワイヤーをセットする際は、本体に標準付属のアダプターをご使用ください。
※三相200V専用
※アース線は必ず接地してください。
※本品は重量品のため車上渡しとなります。お届け時、商品を荷下ろししていただく準備をお願い致します。
※個人宅様配送不可商品です。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
参考になった