本体

電子帳簿保存法対応アプリケーション 命名くん

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード28775025 品番MM/PGSTD10A5Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥126,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

電帳法のメンドクサイをパパっと解決!「命名くん」は、電子帳簿保存法における検索要件を満たすためのリネーム・検索ツールと、電子取引データの長期保存をする書き込みツールの2つのツールからなるアプリケーションです。
​本アプリをご利用いただくことで、電帳法の検索要件を低コストで充足することが可能です。

付属品命名くんライセンスキーのご案内※DVDディスクやUSBメモリなどのインストールメディアは添付しておりません。 その他【利用可能台数】パッケージ販売5年×10台、ライセンス期間:5年、【動作確認済みBDドライブ】BRD-UT16D、BRD-UT16D/M、BRD-UT16D/M1 対応OSWindows11、Windows 11 2022 Update(バージョン 22H2)、Windows 10 October 2020 Update(バージョン 20H2)、Windows 10 May 2021 Update(バージョン 21H1)、Windows 10 November 2021 Update(バージョン 21H2)、Windows 10 November 2021 Update(バージョン 21H2) 対応拡張子:PDF ディスク【推奨】BD-R(M-DISC)※BD-R以外のでぃくくには命名くんからの書き込みはされません 動作環境Windowsパソコン(x64) RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※本商品の利用にはインターネット接続環境が必要です。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品説明動画

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28775016
2024-01-16
用途:
電子帳簿保存に対応したファイル名を付けるのに便利です
株式会社毎日ビルディング 様

PDFファイルの中身を確認しながらファイル名が変更できます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCソフト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする