本体

iPhone14 6.1インチ2眼 (13/13Pro兼用) スーパークリア フィルム

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード28775165 品番VGF-P22-CL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,022
販売価格(税別)
929

圧倒的な透明感のスーパークリアフィルム。
タッチしても指紋が目立ちにくくなる表面加工を施しています。
衝撃吸収加工で液晶画面をキズや汚れから守ります。
失敗しても貼り直し可能な自己吸着シリコン採用でキレイに貼ることができます。

付属品クリーニングクロス、ホコリ取りシート、アルコールシート 材質フィルム:PET+TPU、吸着面:シリコン 寸法(幅W×高さH)(mm)68.22×143.38 サイズ(inch)6.1 対応機種iPhone14、iPhone13Pro、iPhone13 透過率(%)約90 RoHS指令(10物質対応)対応 特性衝撃吸収加工 フィルム厚さ(μm)370

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする