本体

AK-TDV14R 地デジチューナー搭載 ポータブルDVDプレーヤー ダイアモンドヘッド 28775244 AK-TDV14R 地デジチューナー搭載 ポータブルDVDプレーヤー ダイアモンドヘッド 28775244 AK-TDV14R 地デジチューナー搭載 ポータブルDVDプレーヤー ダイアモンドヘッド 28775244 AK-TDV14R 地デジチューナー搭載 ポータブルDVDプレーヤー ダイアモンドヘッド 28775244 AK-TDV14R 地デジチューナー搭載 ポータブルDVDプレーヤー ダイアモンドヘッド 28775244 AK-TDV14R 地デジチューナー搭載 ポータブルDVDプレーヤー ダイアモンドヘッド 28775244

地デジチューナー搭載 ポータブルDVDプレーヤー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード28775244 品番AK-TDV14R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

車載バッグ付属!AC/DC/充電バッテリーの3電源対応でいつでもどこでも好きな番組やDVD視聴が出来る!
HDMI端子搭載でサブモニターとしてもご使用いただける便利なポータブルDVDプレーヤーです。
フルセグTVチューナー搭載で、受信エリアの電波状況にあわせてフルセグ⇔ワンセグ自動切換え。
外部メモリー(別売り)があれば、視聴中のTV番組の録画もOK。
DVDはCPRM/VRモード対応で地デジ放送を録画したDVDの再生可能です。
また、レジューム機能搭載なので、前回停止した場面からの再生が可能。

付属品リモコン・ACアダプター・12V車用DCアダプター・車載バッグ・AVケーブル・簡易TVアンテナ・イヤホン・Bcasカード・取扱説明書・保証書 質量(g)1080 出力(W)スピーカー:2×2 消費電力(W)約20、待機時1 電源AC100-240V50860Hz、DC12V2.0A 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)337×225×38※突起部除く インターフェースUSB2.0×2(メディアプレーヤー用×1/地デジ録画用×1) ディスプレイ14インチTFT/LEDバックライト/1366×768RGB 充電時間(時間)充電約4 充電池タイプ内蔵:Li-PO 2500mAh 18.5Wh RoHS指令(10物質対応)対応 入出力端子HDMI入力・AV 入力・イヤホン出力・miniB-CAS 挿入口・アンテナ入力・電源入力・USB ポート×2 駆動時間(時間)約2
取扱説明書:(14.24MB)
注意
※本機のHDMI端子はHDMI出力はできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブルーレイ/DVDレコーダー・プレーヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする