ミニロッカー ブラウン

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 高さ(mm)600 注文コード28775269 品番ML-600V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は高さなど4種類から選べます 他の種類を見る

【組立簡単】【多サイズ展開】【スタック可】お庭や外壁に合わせやすい、ナチュラルで落ち着いたカラーの屋外ミニロッカーです。
灯油ポリタンク(18L)が3本収納できるほか、園芸用品、レジャー・スポーツ用品の収納に便利です。
シャッターはしなやか・スムーズで開閉しやすいです。盗難防止に市販の南京錠が使える金具付きです。
耐荷重100kg(天板)の丈夫さに加え、プラスチック製で錆びず、屋外の雨風から中身をしっかり守ります。
トレンドを抑えた、ブラウン・アイボリー・フォレストグリーンの3色展開で用途に合わせてお選びいただけます。
プラスドライバー1本で組立可能です。(参考:600mmを社員1人(初組立)で約20分)
同じ幅・奥行きのアイリスロッカーシリーズはスタッキングが可能です。(積みすぎにご注意ください。下段に重いものを収納すると安定した状態になります。)
↓スタック可能ロッカー
・ML-600V
・ML-800V
・ML-1050V
・ML-1200V

用途園芸用品・レジャー・スポーツ用品などの保管に 材質本体:ポリプロピレン、シャッター:PVC 質量(kg)10.8 ブラウン 高さ(mm)600 奥行(mm)520 間口(mm)900 耐荷重(kg)天板100 内寸法(mm)約800×470×500 棚板数(枚)- 扉形式シャッター(横型)
注意
※お客様組立品です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルコニーまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする