ロングパイル人工芝

(1件のレビュー)
取扱い終了 地域運賃
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード28775470 品番CT-3011
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

天然芝のような弾力と質感の国産人工芝です。
防カビ機能付きです。
裏面に穴が無数に開いているため水はけが抜群です。

材質ポリエチレン、ポリプロピレン 長さ(mm)1000 幅(mm)1000 質量(kg)0.81 高さ(mm)32 アズワン品番65-1986-87
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
28775470 CT-3011 04348815 CT-3011R ロングパイル人工芝 1m×1m アイリスオーヤマ ロングパイル人工芝 1m×1m アイリスオーヤマ 1本 1,598 税込1,758 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28775488
2024-12-02
用途:
庭の人工芝敷き
建設業・工事業

値段の割には高価格のものに近い良い感じの質感です。耐久性はまだ分かりませんがコスパの良い商品だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「人工芝」にはこんなカテゴリがあります

シェアする