TBK-S 宅配ボックス アイリスオーヤマ 28775567 TBK-S 宅配ボックス アイリスオーヤマ 28775567 TBK-S 宅配ボックス アイリスオーヤマ 28775567 TBK-S 宅配ボックス アイリスオーヤマ 28775567 TBK-S 宅配ボックス アイリスオーヤマ 28775567 TBK-S 宅配ボックス アイリスオーヤマ 28775567

宅配ボックス

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28775567 品番TBK-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

不在時の荷物の受け取りに便利な宅配ボックスです。
めっき加工を施しているので錆びにくく、玄関の軒下等に設置可能です。
ご自宅の玄関の作りに合わせて、右開け/左開けと自由に扉向きを変更できます。
Sサイズはダイヤル式錠で鍵がいりません。
印鑑ケースが付いているので、宅配ボックスの中に印鑑を収納しておくことができます。

セット内容本体(扉付き)、印鑑ケース×1個、内底板×1枚、配達担当者様向けシール×1枚、宅配ボックスシール×1枚、取扱説明書 材質溶融亜鉛メッキ鋼板 質量(kg)6.5 容量(L)35 耐荷重(kg)10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)208×389×450 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×340×400 投函タイプ前入れ前出し
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥400 / 税込 ¥440
北海道地方数量1につき ¥400 / 税込 ¥440
沖縄地方数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする