TBK-M 宅配ボックス アイリスオーヤマ 28775594 TBK-M 宅配ボックス アイリスオーヤマ 28775594 TBK-M 宅配ボックス アイリスオーヤマ 28775594 TBK-M 宅配ボックス アイリスオーヤマ 28775594

宅配ボックス

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28775594 品番TBK-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

不在時の荷物の受け取りに便利な宅配ボックスです。
めっき加工を施しているので錆びにくく、玄関の軒下等に設置可能です。
ご自宅の玄関の作りに合わせて、右開け/左開けと自由に扉向きを変更できます。
M・Lサイズは閉じ込め防止機能付きの鍵式です。
印鑑ケースが付いているので、宅配ボックスの中に印鑑を収納しておくことができます。

セット内容本体(扉付き)、キー×1個(+予備1個)、印鑑ケース×1個、内底板×2枚、配達担当者様向けシール×1枚、宅配ボックスシール×1枚、取扱説明書 材質溶融亜鉛メッキ鋼板 質量(kg)8.6 容量(L)61 耐荷重(kg)15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×375×500 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×330×450 投函タイプ前入れ前出し
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
北海道地方数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
沖縄地方数量1につき ¥900 / 税込 ¥990
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-02
用途:
玄関前で宅配荷物、書類等の受け取り
製造業

扉の開け閉めは簡単で片手で操作でき良い。
床面に付属の中板を設置でき荷物を少し浮かせて平らに置けるので良い。
注文時の想像より実物は小さく感じた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする