宅配ボックス台座

(1件のレビュー)
9日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28775646 品番TBKD-M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

不在時の荷物の受け取りに便利な宅配ボックス用の別売りの台座です。
めっき加工を施しているので錆びにくく、玄関の軒下等に設置可能です。

セット内容台座、ねじ(M4×10)×4個、共通取り付け説明書 適合本体TBK-M 材質溶融亜鉛メッキ鋼板 質量(kg)1.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×316×100
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥600 / 税込 ¥660
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥600 / 税込 ¥660
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-09
用途:
宅配ボックスの固定台座として
運輸・通信業

取付は4本のネジで簡単取付でした。
宅配ボックスが軒下設置を推奨しており、雨の跳ね返りによる水の侵入が抑制されます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする