曜日別特売
TBKD-M 宅配ボックス台座 アイリスオーヤマ 28775655

宅配ボックス台座

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1個注文コード28775655品番TBKD-M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

不在時の荷物の受け取りに便利な宅配ボックス用の別売りの台座です。
めっき加工を施しているので錆びにくく、玄関の軒下等に設置可能です。

セット内容台座、ねじ(M4×10)×4個、共通取り付け説明書適合本体TBK-M材質溶融亜鉛メッキ鋼板質量(kg)1.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×316×100
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)600/税込660
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)600/税込660
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-09
用途: 宅配ボックスの固定台座として
運輸・通信業

取付は4本のネジで簡単取付でした。
宅配ボックスが軒下設置を推奨しており、雨の跳ね返りによる水の侵入が抑制されます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする