日立
日立の 空調/換気関連部品
日立の エアコン本体
日立の ルームエアコン
ルームエアコン 白くまくん
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
28779794
品番
RAS-F28RM(W)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
コンパクトサイズのルームエアコン。省エネ基準達成率100%。狭いスペースでも収まるコンパクトな室内機。ベランダにもすっきり置ける小幅室外機。
用途
家庭用エアコン。白くまくん/HITACHI/冷房/クーラー/暖房/コンパクト
質量(kg)
室内機:9.5、室外機:25
電源(V)
100
消費電力(W)
冷房580、暖房470
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
室内機:78×21.5×28、室外機:71.8×33×53
省エネ基準達成率(%)
100
冷房能力(kW)
2.8
暖房能力(kW)
3.6
適用畳数
冷房:約6〜9、暖房:約5〜6
注意
※設置工事は致しておりません。商品のみのお届けとなります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
北海道地方
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません