TR-KLP001-BL キーボードリストレスト トライメイト 28782935 TR-KLP001-BL キーボードリストレスト トライメイト 28782935

キーボードリストレスト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28782935 品番 TR-KLP001-BL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

ポリウレタン仕様のリストレストです。手首の負荷を吸収して分散。長時間のPC作業時の手首の疲れ対策に最適です。
裏面にラバーが貼ってあり、滑り止めになります。

用途キーボードでの長時間の打ち込みに 材質表面:ポリウレタン/裏面:天然ラバー 寸法(mm)350×70×20 ブルー 質量(g)180

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マウスパッド/リストレスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする