TR-KLP001-GR キーボードリストレスト トライメイト 28782944 TR-KLP001-GR キーボードリストレスト トライメイト 28782944

キーボードリストレスト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 グレイ 注文コード28782944 品番TR-KLP001-GR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ポリウレタン仕様のリストレストです。手首の負荷を吸収して分散。長時間のPC作業時の手首の疲れ対策に最適です。
裏面にラバーが貼ってあり、滑り止めになります。

用途キーボードでの長時間の打ち込みに 材質表面:ポリウレタン/裏面:天然ラバー 寸法(mm)350×70×20 グレイ 質量(g)180

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マウスパッド/リストレスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする