トライメイト
トライメイトの PCアクセサリー
トライメイトの マウスパッド/リストレスト
トライメイトの リストレスト
キーボードリストレスト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
イエロー
注文コード
28782969
品番
TR-KLP001-YL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
ポリウレタン仕様のリストレストです。手首の負荷を吸収して分散。長時間のPC作業時の手首の疲れ対策に最適です。
裏面にラバーが貼ってあり、滑り止めになります。
用途
キーボードでの長時間の打ち込みに
材質
表面:ポリウレタン/裏面:天然ラバー
寸法(mm)
350×70×20
色
イエロー
質量(g)
180