987 ニューアートパンチ FANS(フジコー) 28783985 987 ニューアートパンチ FANS(フジコー) 28783985

ニューアートパンチ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(30m) 幅(m)1.82 ブルー系 注文コード28783985 品番987
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980
この商品は幅・色72種類から選べます 他の種類を見る

色数が豊富で耐久性のある国産パンチカーペット。
全36色、各色2サイズよりお選び頂けます。
カットしてもカット面がほつれることが無く、簡単にカットでき施工も容易です。
防炎適合商品です。

用途イベント、展示会、各種催物、養生用途等 材質ポリプロピレン、SBR樹脂 厚さ(mm)3.2 ブルー系 タイプロール 長さ(m)30 直径(Φcm)36 防炎性能試験番号EO860028 幅(m)1.82
注意
※屋外使用には適しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする