ルームエアコン nocria DNシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード28785087 品番AS-DN563N2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

高さ250mmの設置性。暖房強化型スリムモデル。

電源(V)200 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(室内機)250×777×324/(室外機)632×799(+68)×290(+63) 省エネ基準達成率(%)86 冷房能力(kW)5.6 通年エネルギー消費効率(APF)5.1(JIS C 9612:2013) 適用畳数15〜23(冷房時)
注意
※メーカー直送便でお届けいたします。
※メーカー直送便は通常4トン車でのお届けとなります。
※お届け先は、法人または個人事業者及び業者受け取りの工事現場になります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
28785087 AS-DN563N2 19630750 AS-DN565S2 ルームエアコン nocria DNシリーズ 富士通ゼネラル ルームエアコン nocria DNシリーズ 富士通ゼネラル 1セット 299,800 税込329,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアコン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする